Wat is vereist?
- Mbo+ werk- en denkniveau / Mbo Elektrotechniek
- Minimaal 2 jaar verkoop binnendienst werkervaring
- Commerciële instelling
- Goede klantcontact vaardigheden
- Affiniteit met groothandel
Wat krijg je?
- Vanaf €2.550 - €3.400 bruto p/m
- Winstdeling
- 40-urige werkweek
- 25 vakantiedagen
- Geen werk in weekend
- Doorgroeimogelijkheden en trainingen door middel van o.a. de Rexel Academy
Wat doe je?
- 35% Verkoop en advies
- 10% Offertes maken
- 30% Telefonisch contact klanten en leveranciers
- 20% Begeleiden orders en leveringen
- 5% Klantbezoek
Deze vacature is gemaakt op basis van gesprekken met medewerkers in de functie. Zo krijg jij een realistisch beeld van de baan.
Stel direct een vraag
Jan Daniel Wisselink
Recruiter a.i.
Vacature
Als Commercieel Medewerker Binnendienst bij Rexel ben je het eerste aanspreekpunt voor B2B klanten en voor de eerstelijnsvragen over de webshop. Je adviseert hen over producten, stelt offertes op en je zorgt voor de opvolging en nazorg van de bestelde orders. Je begeleidt klanten door het digitale orderproces en het is jouw taak om de behoefte van de klant helder te krijgen. Je vraagt door en geeft een passend productadvies en daarnaast ben je verantwoordelijk voor de administratie.
Je werkt samen in een team van collega’s van de binnendienst én de accountmanagers van de buitendienst. Onderling wordt er dagelijks afgestemd wie welke klanten te woord staat.
Als je het leuk vindt om te verkopen en het eerste aanspreekpunt te zijn voor b2b-klanten, dan is dit een baan voor jou.
Werkweek

Mustafa
Op een leuke werkdag heb ik veel contact met klanten en geven ze aan blij te zijn met mijn advies.
Op een minder leuke dag wordt er weinig verkocht. Klanten moeten toch vaak over hun aankopen nadenken en dat heeft soms tijd nodig.
- 08:00
- 09:00
- 10:00
- 11:00
- 12:00
- 13:00
- 14:00
- 15:00
- 16:00
- 17:00
-
- Call leveranciers
- Bespreken offertes
- Teamoverleg
- Call klanten
- Lunch
- Advies per mail opstellen
- Administratie bijwerken
- Orders en levering
-
- Call klanten
- Koffie met collega
- Call klanten
- Lunch
- Offerte opstellen
- Administratie
- Advies per mail opstellen
-
- Afspraak klant
- Lunch
- Orders en levering
- Administratie
- Call klanten
-
- Begeleiden orderproces
- Call klanten
- Lunch
- Call leveranciers
- Orders en levering
- Administratie
- Call klanten
-
- Producttraining
- Lunch
- Call klanten
- Administratie
- Call leverancier
- Administratie
Voorbeeld uit de praktijk
Groeipad
Een logisch groeipad is van Commercieel Medewerker Binnendienst naar Accountmanager. Vanaf dat moment zijn er verschillende mogelijkheden. Binnen Rexel werk je samen aan een persoonlijk leerpad. Daarnaast hebben we de Rexel Academy, waarbinnen je interne (online) trainingen kan volgen. Er is ook een mogelijkheid tot het volgen van externe trainingen.
Werken bij Rexel Nederland
Rexel Nederland is een groothandel in elektrotechnische materialen, die producten en diensten op het gebied van procesoptimalisatie, techniek en energiemanagement aanbiedt. Het bedrijf is onderdeel van de Rexel Group, één van de marktleiders in de distributie van elektrotechnische materialen. Rexel streeft ernaar om samen met haar klanten en leveranciers de best mogelijke totaaloplossing te ontwikkelen en nieuwe markten te creëren.
Rexel is een internationale organisatie en heeft in Nederland ruim twintig vestigingen. Opvallend zijn de lange dienstverbanden van gemiddeld 13 jaar, de hoge tevredenheidscore onder collega’s (88%), de doorgroeimogelijkheden én de energie van de collega’s.”
- Hoofdkantoor NL in Zoetermeer
- Actief in 32 landen
- Gem. leeftijd 46 jaar
- 400 werknemers in Nederland
- Gemiddeld dienstverband 13 jaar
- Hoge werknemerstevredenheid (88%)